Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Metallklemmen, Band, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Artikel-Nr.:
     103-524049
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     524049
EAN/GTIN:
     4061753001290
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Metallklemmen, Band, Bandbreite 13 mm.

Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Tragbarem Abroller mit abnehmbarem Ablagefach für Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband gewebt, Kern-Ø 76 mm - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 13, 16 oder 19 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband gewebt Eigenschaften wie Kraftband verleimt, jedoch kein Ausfransen und noch höhere Reißfestigkeit. Hervorragend geeignet für sehr schwere Lasten!
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PET-Kraftband, gewebt
Lieferumfang:
Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit:
475 kg
Verschlussart:
Metallklemmen
Bandlänge:
850 m
Weitere Suchbegriffe: umreifungs set, eurokraft umreifungsset, eurokraft pro, 524049 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.