Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schiebeleiter, 2-teilig, ausziehbar, 2 x 6 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schiebeleiter
Alu-Schiebeleiter
Artikel-Nr.:
     103-523151
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035006
EAN/GTIN:
     4035209004128
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Alu-Schiebeleiter, 2-teilig, ausziehbar, 2 x 6 Sprossen.

Sprossenweise Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und im Gebrauch. Vergleichsweise kurze Transport- und Lagermaße.

Alu-Leitern zeichnen sich aus durch Robustheit und Langlebigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die Sprossen dieser Seilzugleiter sind aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht gefertigt. Sie sind 4-fach in den Holm verpresst. Die Dreikantform der Sprosse sorgt für Verdrehsicherheit, die Verpressung für eine hohe Seitenstabilität der Leiter. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche der Sprossen. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Lieferung inkl. Traverse (Standverbreiterung), ab Größe 2 x 8 Sprossen, gemäß Leiternnorm DIN EN 131.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x6 Stück
Ausführung Aufstieg:
einseitig
Breite:
440 mm
Arbeitshöhe:
3950 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter layher, Layher, 523151 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Schiebeleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 159,88*
€ 200,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 200,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 223,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 226,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 278,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 10,59*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 79,87*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 80,31*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.