Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 6,98 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Alu-Klappgerüst ZIFA
Artikel-Nr.:
     103-523143
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406216
EAN/GTIN:
     4035209264584
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
faltgerüst arbeitshöhe 8m
faltgerüst
Alu-Klappgerüst ZIFA, Plattform 1,80 x 0,75 m, Gerüsthöhe 6,98 m.

Praktisch - faltbares Grundgerüst mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Kompakt - passt aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren. Sicher - ab einer Plattformhöhe von 2,76 m mit Fahrbalken.

Das Fahrgerüst für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen. Die Grundeinheit kann flach zusammengefaltet gelagert und transportiert werden - zum Aufbau einfach auseinanderziehen, Boden einlegen, fertig. Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, die Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einrastbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Plattformen im Abstand von 2 Metern für höchste Sicherheit bei Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen.

Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
5760 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Arbeitshöhe:
7.76 m
Standhöhe:
5.76 m
Gerüsthöhe:
6.98 m
Gewicht:
218 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: klappgerüst layher, Layher, 523143 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.918,09*
€ 2.045,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.735,97*
€ 2.896,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.636,55*
€ 2.919,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.769,05*
€ 2.933,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.788,44*
€ 2.955,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.919,52*
€ 3.474,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,98*
€ 3.362,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.797,72*
€ 3.329,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,34*
€ 3.230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.659,62*
€ 3.164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.636,55*
€ 3.137,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 36,81*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 75,78*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 56,10*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 85,39*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 17,56*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 72,42*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 103,39*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 135,71*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 31,03*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 171,96*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 6,14*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 7,54*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 7,56*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.