Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUR-Tauschpalette, EUR2 mit Bodenrahmen, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUR-Tauschpalette
EUR-Tauschpalette
Artikel-Nr.:
     103-516933
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     1032
EAN/GTIN:
     0742832247726
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
EUR-Tauschpalette, EUR2 mit Bodenrahmen, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE.

4-seitig einfahrbar. Nach UIC-Merkblatt 435-2 hergestellt. Mit EPAL-Gütezeichen.

Eigenschaften von Holzpaletten - Die Ware gerät nicht so leicht ins Rutschen - Die Tragfähigkeit ist nicht temperaturabhängig - Holzpaletten sind reparaturfähig - Holzpaletten laden sich nicht elektrostatisch auf - Problemlos zu entsorgen - Recyclingfähig - Umweltfreundlich (naturbelassen) EUR-Tauschpaletten werden standardmäßig immer mit einer ISPM-15-Behandlung ausgeliefert.

Holzpaletten und Palettenüberzüge in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast:
1500 kg
Ausführung:
EUR2 mit Bodenrahmen
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 516933 49, Europaletten, EUR-Paletten, EUR-Tauschpalette aus Holz, EUR-Tauschpaletten aus Holz, Exportpalette, Exportpaletten, Holzpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten, Tauschpaletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,39*
€ 568,86*
Frei Haus
ab € 538,54*
€ 615,24*
€ 4,95*
ab € 701,09*
€ 790,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 568,86*
€ 676,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 559,12*
€ 665,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 536,48*
€ 638,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 522,21*
€ 621,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 493,39*
€ 587,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 49,339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.