Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERA - Verkettung, 90°, für Schreibtisch mit 4-Fuß- und C-Fuß-Gestell, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERA - Verkettung
VERA - Verkettung
VERA - Verkettung
VERA - Verkettung
Artikel-Nr.:
     103-512308
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     63393201
EAN/GTIN:
     4049473880067
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
VERA - Verkettung, 90°, für Schreibtisch mit 4-Fuß- und C-Fuß-Gestell, Ahorn-Dekor.

Praktisch und preiswert - schnell und effizient Arbeitsplätze schaffen. Mit der Verkettungsplatte lassen sich alle Tische einfach zu kompletten Arbeitsplatz-Kombinationen erweitern.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenstärke:
28 mm
Form:
Viertelkreis
Verkettungswinkel:
90 °
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 512308 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, LINDA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Tischplatte, Tischplatten, VERA Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.