Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher-Säule, Volumen 5 l, BxHxT 180 x 1150 x 150 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher-Säule
Kombiascher-Säule
Kombiascher-Säule
Kombiascher-Säule
Artikel-Nr.:
     103-505509
Herst.-Nr.:
     3951
EAN/GTIN:
     4030695039517
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher-Säule, Volumen 5 l, BxHxT 180 x 1150 x 150 mm, enzianblau.

Attraktive Standsäule für den Außeneinsatz.

Aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Abfallsammler-Einwurf mit selbstschließender Klappe. Mit 2 getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen und Schloss. Bodenplatte zum Aufdübeln. Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 180 x 150 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau RAL 5010
Volumen Abfallbehälter:
5 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
enzianblau RAL 5010
Volumen Ascher:
2 Liter
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, VAR, 505509 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.