Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Lösemittelpumpe
>
Artikel
Elektrisches Behälterpumpen-Set, Pumpwerk aus Polypropylen, Tauchtiefe 700 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-505370
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
0205-021
EAN/GTIN:
4250155197162
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Behälterpumpen-Set, Pumpwerk aus Polypropylen, Tauchtiefe 700 mm.
Zum sicheren Abfüllen verschiedenster Chemikalien, Säuren, Laugen etc. Drehzahlsteller für bedarfsorientierte Förderleistung - stufenlose Mengenregulierung im Einhandbetrieb. Verschiedene Tauchtiefen für gängige Behältergrößen. Ergonomisches und bedienerfreundliches Design.
Lieferung im Set , bestehend aus Pumpe, 1,5 m PVC-Schlauch, Abfüllarmatur, Schlauchschellen und Aufhängevorrichtung. Anschlussspannung 230 Volt, Kabellänge 3 m.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen
Anschlussart:
Netzanschluss
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
HC-4
Tauchtiefe:
700 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
32 mm
Fördermenge:
65 l/min
Förderhöhe:
6.5 mWS
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
Lösemittelpumpe
,
Pumpen für Lösemittel
,
Pumpen für Lösungsmittel
,
Tauchrohr
,
lutz pumpen für lösemittel
,
tauchrohr
,
elektrische fasspumpe 700mm
,
Lutz
,
505370 49
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpe
,
Chemikalienpumpen
,
Elektrische Pumpe
,
Elektrische Pumpen
,
Fasspumpe
,
Pumpe
,
Pumpe für Chemikalien
,
Pumpen
,
Pumpen für Chemikalien
,
Pumpen-Sets
,
Säurenpumpe
,
Säurenpumpen
,
Stabpumpe
,
Stabpumpen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,02*
€ 522,39*
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,30*
€ 522,40*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,54*
€ 536,93*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,70*
€ 543,77*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,21*
€ 580,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 385,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen