Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-, PET- und Kompositband, für Bandbreite 12,7 - 25 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-, PET- und Kompositband
Bandabroller für PP-, PET- und Kompositband
Artikel-Nr.:
     103-502349
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17604
EAN/GTIN:
     4030198176047
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Bandabroller für PP-, PET- und Kompositband, für Bandbreite 12,7 - 25 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.

Fahrbarer Abroller mit Ablagefach und Bügelbremse. Für verschiedene Kern-Ø.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PP, PET, Komposit
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
mit Bügelbremse
Farbe:
rot, blau
Für Bandbreite:
12,7 - 25 mm
Für Kerndurchmesser:
200 / 280 / 406 mm
Für Rollenbreite:
150 mm
Länge:
620 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbandabroller, abrollstativ für paketierung, ratioform, 502349 49 (AW1000), Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kompositband, Kompositbänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, PET-Umreifung, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 203,04*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 179,98*
€ 219,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 219,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 219,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 222,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 44,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 49,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30605/B
ab € 51,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 53,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.