Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELÉGANCE COULEUR Plus Schuhputzmaschine, LxB 300 x 500 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELÉGANCE COULEUR Plus Schuhputzmaschine
ELÉGANCE COULEUR Plus Schuhputzmaschine
Artikel-Nr.:
     103-497256
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     031-2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine heute
schuhpoliermaschine
ELÉGANCE COULEUR Plus Schuhputzmaschine, LxB 300 x 500 mm, silber.

Zur optimalen Reinigung von Lederschuhen ohne Ausziehen der Schuhe. Mit ergonomischem Haltegriff und komfortablem Fußschalter. Mit integriertem Politurspender mit Kugelventil im 0,75-Liter-Behälter. Starter: Fußsensor mit Timer.

Schuhputzmaschine mit rotierenden Bürsten, zur Entfernung von groben Verschmutzungen und anschließender Politur der Schuhe.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Staub, Sand, trockener Schmutz
Bürsten für Obermaterial:
3 Bürsten (1 x vorreinigen, 2 x polieren)
Starter:
Fußsensor mit Timer
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Leistung:
130 Watt
Bürstendrehzahl:
1200 U/min
Anschlussspannung:
230 V
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Heute, 497256 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Schuhpflege, Schuhputzautomat, Schuhputzautomaten, Schuhputzgerät, Schuhputzgeräte, Schuhputzmaschinen, Schuhreiniger, Schuhreinigung, Schuhreinigungsgerät, Schuhreinigungsgeräte, Schuhreinigungsmaschine, Schuhreinigungsmaschinen, Schuhsohlenreiniger, Sohlenputzmaschine, Sohlenputzmaschinen, Sohlenreiniger, Sohlenreinigung, Sohlenreinigungsgerät, Sohlenreinigungsgeräte, Sohlenreinigungsmaschine, Sohlenreinigungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,68*
€ 1.566,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,99*
€ 1.498,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.246,40*
€ 1.483,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,01*
€ 1.423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,70*
€ 1.394,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,62*
€ 1.370,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEUTE Maschinenfabrik
018-0010
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.