Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank, 4 Fachböden, Vollblechtüren, Energieleiste seitlich, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Artikel-Nr.:
     103-490469
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.954.020
EAN/GTIN:
     4047417510704
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Akku-Ladeschrank, 4 Fachböden, Vollblechtüren, Energieleiste seitlich, grau.

Flexible Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektrogeräte, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones. Geschützte und geordnete Kabelführung. Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035 bzw. Lichtgrau/enzianblau RAL 5010. 18 weitere Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar. Schrankgehäuse inkl. Gummitülle für geschützte Kabeldurchführung und Lüfterabdeckung in der Rückwand. Zylinderschloss mit Wechselzylinder inkl. zwei Schlüssel. Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Verzinkte Fachböden, Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Schubladen (optional) mit kugelgelagertem Teleskopauszug. Tragkraft 50 kg, Schubladenhöhe 95 mm. Schubladen und Fachböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Sichtfenster-Flügeltüren mit Scharnierlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°. Energieleiste mit Ein-/Aus-Schalter und 3 m Zuleitung. Steckdosen 230 V. Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm.

Hinweis für Lieferungen in die Schweiz: entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besitzt die Steckdosenleiste hier 4 Steckplätze.
Weitere Informationen:
Türart:
Vollblechtür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 490469 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, Akku-Ladeschrank mit Flügeltüren, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Schrank, Schränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,95*
€ 1.080,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,93*
€ 1.081,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,96*
€ 1.085,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,84*
€ 1.088,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,26*
€ 1.109,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,54*
€ 1.291,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,57*
€ 1.283,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,93*
€ 1.254,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,70*
€ 1.230,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,96*
€ 1.199,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,71*
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.