Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Plattformwagen, mit Totmann-Bremse, Tragfähigkeit 370 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Plattformwagen
Profi-Plattformwagen
Profi-Plattformwagen
Profi-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-490441
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     D-490441-PX007
EAN/GTIN:
     4061753018380
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Plattformwagen Bremse
plattformwagen melonengelb
plattformwagen
Profi-Plattformwagen, mit Totmann-Bremse, Tragfähigkeit 370 kg.

Sicher - Totmannbremse. Alles bleibt an seinem Platz dank Antirutschmatte. Mit klappbarem Schiebebügel platzsparend verstaubar. Ergonomischer Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Einfache Fixierung dank Totmannbremse. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Unterstützen effizienten Warentransport. Ergonomie - Schweres leicht bewegen.

Ideal für Kisten, Kästen und Kartons. In Melonengelb RAL 1028. Plattform mit Antirutschmatte und Schiebebügel mit Totmannbremse. Der Wagen rollt nur bei Betätigen der Bremse und stoppt, sobald die Bremse nicht mehr betätigt wird. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser Polyurethanbereifung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
370 kg
Ladeflächenlänge:
880 mm
Ladeflächenbreite:
580 mm
Ladehöhe:
175 mm
Länge:
940 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 490441 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.