Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, rund, Tisch-Ø 1100 mm, weiß / grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank, rund
Gruppensitzbank, rund
Gruppensitzbank, rund
Gruppensitzbank, rund
Artikel-Nr.:
     103-488746
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0927-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, rund, Tisch-Ø 1100 mm, weiß / grau.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur freien Aufstellung im Außenbereich. Wetterfest: Für die dauerhafte Aufstellung im Freien. Mit praktischer Sonnenschirmhalterung (Ø 55 mm) in der Mitte des Tisches.

Gruppensitzbank rund, Ø 2000 mm, ohne Lehne.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
2000 mm
Plattenbreite:
93 mm
Tischhöhe:
760 mm
Plattenlänge:
1100 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Sitztiefe:
330 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kieferholz-Belag, imprägniert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Gestellfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, gartenbank weiß holz, park tisch, gartenbank holz, 488746 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,34*
€ 786,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,72*
€ 756,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,91*
€ 694,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.