Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenmöbelserie VIKING, Tisch LxBxH 2200 x 900 x 770 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenmöbelserie VIKING
Außenmöbelserie VIKING
Außenmöbelserie VIKING
Außenmöbelserie VIKING
Außenmöbelserie VIKING
Artikel-Nr.:
     103-488740
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0281-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Park Tisch
Außenmöbelserie VIKING, Tisch LxBxH 2200 x 900 x 770 mm, grau.

Edles Design - vielseitig erweiterbar. Perfekte Sitzgelegenheit für Pausen. Ideal für den repräsentativen Außenbereich.

Die VIKING-Möbelserie ist eine formschöne Essgruppe, die eine Möglichkeit für viele sonnige Mittagspausen unter Kollegen schafft. Sie kann beliebig zusammengestellt werden. Hergestellt aus hochwertigem Kiefernholz.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Tischhöhe:
770 mm
Gestellfarbe:
grau
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Parktisch, park tisch, 488740 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenmöbel, Gartentische, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,79*
€ 573,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,48*
€ 551,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,77*
€ 493,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.