Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, Tisch mit Sonnenschirmhalterung und 2 Sitzbänken, grau / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-488733
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0906-78
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, Tisch mit Sonnenschirmhalterung und 2 Sitzbänken, grau / schwarz.

Mit praktischer Sonnenschirmhalterung in der Mitte des Tisches. Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion.

Entdecken Sie diese Gruppensitzbank, die Mitarbeiter und Gäste gerne zu einer Pause im Freien einlädt. Die fest verbundene Kombination von Tisch und Sitzbänken ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Hergestellt aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer und einem verzinkten Stahlrohrrahmen, präsentiert sich diese Bank als stabile und langlebige Sitzgelegenheit. Das langsam gewachsene Holz aus der nordschwedischen Region Norrland zeichnet sich durch besondere Widerstandsfähigkeit, Härte und Formstabilität aus. Diese Gruppensitzbank ist die ideale Lösung für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Park- sowie Freizeitanlagen. Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamttiefe:
1800 mm
Tischhöhe:
760 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kiefernholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Gestellfarbe:
feuerverzinkt
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, gartenbank holz, park tisch, gartenbank 150 cm, 488733 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,78*
€ 719,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.