Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-488591
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-450-5000-0005
EAN/GTIN:
     4046675444202
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 5 m.

Mit Gegengewichtsunterstützung für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) für einfache Bedienung per Hand. Automatische Endlagen-Verriegelung beim Schließen und Öffnen bei Verwendung eines Schlosskastens. Optimale Anpassung an Bodengegebenheiten durch Höhenverstellung.

Schrankenbaum Alu-Ovalrohr, einteilig, 102 x 82 mm. Antisitzschutz. Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010. Beidseitige Reflexfolienbeklebung. Ab Länge 5,5 m sind die Schranken mit einer Seilzugverstärkung ausgestattet. Hauptpfosten zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen. Auflagestütze zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Sicherung mit optionalem Schlosskasten Schranke mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel inkl. Auflagepfosten mit Vorrichtung für ein bauseitiges Vorhängeschloss.

Lieferung ohne Montagematerial. Schranken zum Einbetonieren, in Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
6200 mm
Schrankenbaum-Länge:
5000 mm
Lichte Sperrweite:
4960 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Stütze:
mit fester Auflagestütze
Ausführung:
mit Gegengewicht
Verschlussart:
Sperrbolzen mit Griff und Anti-Frier-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke profilzylinder, forstschranke, mannus schranke, Mannus, 488591 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,25*
€ 1.312,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,93*
€ 1.313,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,94*
€ 1.337,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,38*
€ 1.342,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,94*
€ 1.343,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,95*
€ 1.599,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,69*
€ 1.589,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,61*
€ 1.542,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,45*
€ 1.513,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,94*
€ 1.493,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
800181-2
ab € 206,17*
Zubehör
Mannus
800180-2
ab € 164,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.