Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-488579
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-350-5000-0004
EAN/GTIN:
     4046675443977
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 5 m.

Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) für einfache Bedienung per Hand. Automatische Endlagen-Verriegelung beim Schließen und Öffnen bei Verwendung eines Schlosskastens. Optimale Anpassung an Bodengegebenheiten durch Höhenverstellung.

Schrankenbaum Alu-Ovalrohr, einteilig, 102 x 82 mm. Antisitzschutz. Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010. Beidseitige Reflexfolienbeklebung. Ab Länge 5,5 m sind die Schranken mit einer Seilzugverstärkung ausgestattet. Hauptpfosten zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen. Alu-Pendelstütze Gefedert, silber eloxiert. Sicherung mit optionalem Schlosskasten Schranke mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel inkl.

Lieferung ohne Montagematerial. Schranken zum Einbetonieren, in Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
5500 mm
Schrankenbaum-Länge:
5000 mm
Lichte Sperrweite:
4924 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Stütze:
mit gefederter Pendelstütze
Ausführung:
mit Gasfeder
Verschlussart:
Sperrbolzen mit Griff und Anti-Frier-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke profilzylinder, forstschranke, mannus schranke, Mannus, 488579 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,38*
€ 1.350,14*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.202,58*
€ 1.350,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,14*
€ 1.606,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,51*
€ 1.563,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.300,37*
€ 1.547,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,82*
€ 1.501,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,06*
€ 1.457,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.