Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Industrieanzeige, SOLL-IST, HxBxT 1350 x 550 x 286 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Industrieanzeige, SOLL-IST
LED-Industrieanzeige, SOLL-IST
LED-Industrieanzeige, SOLL-IST
Artikel-Nr.:
     103-485532
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B072 0202 1212
EAN/GTIN:
     4030275053780
Suchbegriffe:
485532 49
Großanzeige
Großanzeigen
Industrieanzeige
LED-Industrieanzeige, SOLL-IST, HxBxT 1350 x 550 x 286 mm, schwarz.

Ultrahelle LED-Anzeige. Blendfreies PMMA-Filter Glas.

Technische Spezifikation: - Anzeige einseitig - Anzahl Stellen 4 x 4 - Anzahl Zeilen 2 + fixe Beschriftung - Zeichenhöhe 100 mm - Format 4 x 8888 - Ableseentfernung ca. 40 m - Fix-Beschriftung gem. Spezifikation - Art der Displayanzeige: ultrahelle 7-Segment-Module, geeignet für den Innenbereich - LED-Farbe Rot - Betrachtungswinkel 120° - Gehäuse-Schutzklasse IP65 - Verzinktes Stahl-Gehäuse, schwarz pulverbeschichtet - Frontabdeckung blendfreies PMMA-Filter Glas, 5 mm - Kommunikationsinterface Profibus DP - Anschlussspannung 230 VAC - Industrie-Anschlüsse 1 x 230 VAC, 1 x Profibus DP Input, 1 x Profibus DP Output, 1 Profibus DP Abschluss-Widerstand - Befestigung Wandmontage (einschließlich Kipp-Konsole)
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
286 mm
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Stahlblech, verzinkt
Produkttyp:
Industrieanzeigen für innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.685,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.992,70*
€ 4.751,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.940,70*
€ 4.689,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.795,47*
€ 4.516,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.728,92*
€ 4.437,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.685,47*
€ 4.385,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.