Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Industrieanzeige für Waagen, HxBxT 220 x 823 x 210 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Industrieanzeige für Waagen
LED-Industrieanzeige für Waagen
Artikel-Nr.:
     103-485531
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B061 0813 1110 HT
EAN/GTIN:
     4030275054824
Suchbegriffe:
485531 49
Großanzeige
Großanzeigen
Industrieanzeige
LED-Industrieanzeige für Waagen, HxBxT 220 x 823 x 210 mm, schwarz.

Spezialsymbole. Ableseentfernung ca. 40 m. Spezial-Antireflex-Frontscheibe für hohe Temperaturen.

NDI 100/5 W-HT R L65 230VAC Profibus DP, rote LED-Anzeige in 7-Segment-Technik, als Ausführung für Standard-Lichtverhältnisse, Ziffernhöhe 100 mm, 1-zeilig, Zeichenanzahl 5 mit zusätzlichen Spezialsymbolen in LED-Ausführung (NET, -0-, g, kg, t), mit Schnittstelle Profibus DP einschließlich Eingangsstecker für das Kabel, Ableseentfernung ca. 40 m, Gehäuse aus verzinktem, doppelwandigem Stahlblech und einer pulverbeschichteten Oberfläche, Schutzklasse IP65, Betrieb Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C. Anschlussspannung 230 VAC / 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Breite:
823 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Stahlblech, verzinkt
Produkttyp:
Industrieanzeigen für innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.458,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,16*
€ 3.250,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,79*
€ 3.171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,95*
€ 3.039,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,71*
€ 2.974,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,22*
€ 2.925,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.