Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für Selbstklebeband, stabile Metallausführung, für Bandbreiten bis 50 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Tischabroller für Selbstklebeband
Artikel-Nr.:
     103-483721
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240770
EAN/GTIN:
     4260270821927
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller für Selbstklebeband, stabile Metallausführung, für Bandbreiten bis 50 mm, VE 1 Stk.

Mit Saugnapf, zur fixen Montage anschraubbar. Geeignet für Filamentbänder.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
2x25 / 50 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
215 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
125 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Abroller/Spender für Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.