Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, Volumen 1,5 l, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher
Wandascher
Artikel-Nr.:
     103-479581
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380142
EAN/GTIN:
     4260058022485
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher, Volumen 1,5 l, schwarz.

Schöner, praktischer und platzsparender Ascher. Für Außen- und Eingangsbereiche, Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen.

Eine edle Alternative zu eintönigen Aschern. Sein formschönes Äußeres hält die Zigarettenstummel im Innern. Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion in verschiedenen Farben. Benutzerfreundlichkeit zeichnet das Wandmodell aus. Es löscht Zigarettenstummel schnell und einfach. Das integrierte Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder herausfallen und bietet so vorbeugenden Brandschutz. Verzinkter Innenbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 2 Litern. Stabile Wandmontage durch festen Montagewinkel.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
1.5 Liter
Material:
Aluminium
Farbe Ascher:
schwarz
Ausstattung:
Inneneimer
Material Innenbehälter:
Stahlblech, verzinkt
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher alu, wandaschenbecher, tkg wandascher, 479581 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Zigarettensammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 187,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,35*
€ 198,31*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 247,57*
€ 307,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.