Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm-/Kopfleuchte Ex, mit eLED, Leistung 7,2 W, mit Gummihelmband, neongelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm-/Kopfleuchte Ex
Helm-/Kopfleuchte Ex
Helm-/Kopfleuchte Ex
Artikel-Nr.:
     103-479287
Hersteller:
     UKE Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     17010F
EAN/GTIN:
     0032705170108
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Helm-/Kopfleuchte Ex, mit eLED, Leistung 7,2 W, mit Gummihelmband, neongelb.

Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 0, 1 und 2 für Gas / Zone 21 und 22 für Staub. Großer Druckschalter kann auch mit dicken Handschuhen bedient werden. 2 Lichtstufen / 3 Strahlarten. Herausnehmbares LED-Modul. Wasser- und staubdicht.

Mit dem Gummihelmband kann diese Lampe problemlos ohne Halter an glatten Helmen befestigt werden. Durch die wasserdichte Konstruktion ist der Einsatz unter allen Witterungsbedingungen möglich. 3 wählbare Strahlformen - Spot, Streulicht und rotes Streulicht. In zwei Leistungsstufen schaltbar (High und Low). LED-Lampenmodul ist herausnehmbar und kann als tragbare Arbeitslampe verwendet werden. Drehknopf zur Verstellung des Strahlwinkels - kein zerbrechliches Scharnier. Langlebig durch hochschlagfeste Konstruktion aus ABS, LEXAN® und Gummiformkörper. Inklusive 3 Batterien Typ AAA. Ex-Zertifizierung (Gas): II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex-Zertifizierung (Staub): II 2D Ex ia op is IIIC T55°C Db Zertifikats-Nummer: SEV 08 ATEX 0163 X
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
eLED
Brenndauer:
7 Std
Leistung:
7.2 Watt
Lichtstrom:
100 / 37 Lumen
Leuchtweite:
68 m
Energieversorgung:
Batteriebetrieb
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, UK Underwater Kinetics, 479287 49, ATEX-Leuchte, ATEX-Leuchten, Ex-Leuchten, Helmlampe, Helmlampen, Lampe, Lampen, Stirnlampen, Taschenlampen, Universalleuchte, Universalleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,54*
€ 65,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 65,42*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 78,08*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 108,87*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04103 229 224
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.