Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm-/Taschenlampe Ex, mit eLED, Leistung 12,1 W, graphit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm-/Taschenlampe Ex
Helm-/Taschenlampe Ex
Helm-/Taschenlampe Ex
Artikel-Nr.:
     103-479283
Hersteller:
     UKE Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     10010F
EAN/GTIN:
     0032705100105
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Helm-/Taschenlampe Ex, mit eLED, Leistung 12,1 W, graphit.

Wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen. 2 Lichtstufen (High/Low), heller Spot-Strahl, kaum Streulicht, keine Blendwirkung. Schwer entflammbar und temperaturbeständig nach EN 443/DIN 137:2007-01. Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 0, 1 und 2 für Gas / Zone 20, 21 und 22 für Staub. Wasser- und staubdicht. Mit Heck-Druckschalter zum Ein- und Ausschalten der Lampe, Dauerlicht und Momentanlicht möglich.

Das High-End-Modell mit Heckschalter. Diese Helmlampe verfügt über alle neu entwickelten technischen Features wie CPO (Compound Path Optics) und TRS (Thermal Recovery System). Das TRS leitet die von der LED abgegebene Wärme an die Batterien weiter, um die Leistung bei kalter Witterung zu verbessern. Neben der Kaltwetter-Performance ist diese Lampe, eigensicher, in der Temperaturklasse T4 zertifiziert, darüber hinaus schwer entflammbar und temperaturbeständig nach EN 443/DIN EN 137:2007-01. Langlebig durch hochschlagfeste Konstruktion aus Polycarbonat/ABS/Graphit, LEXAN® und Polyurethan. Inklusive 3 Batterien Typ AA. Ex-Zertifizierung (Gas): II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex-Zertifizierung (Staub): II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da Zertifikats-Nummer: SEV 18 ATEX 0177 X
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
eLED
Brenndauer:
8 Std
Leistung:
12.1 Watt
Lichtstrom:
110 / 22 Lumen
Leuchtweite:
93 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, helmlampe 3aa eled, helmlampe, helmlampe 4aa, UK Underwater Kinetics, 479283 49, ATEX-Leuchte, ATEX-Leuchten, Ex-Leuchte, Ex-Leuchten, Handlampe, Handlampen, Handscheinwerfer, Helmlampen, Lampe, Lampen, Sicherheitshandleuchte, Sicherheitshandleuchten, Taschenlampen, Universalleuchte, Universalleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,28*
€ 83,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 83,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.