| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476237 Herst.-Nr.: 476237 EAN/GTIN: 4054666008654 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 255 - 320 mm, mit Gitterrostplatte, Plattform LxB 910 x 610 mm, lichtblau.
Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen. Einfache Höhenverstellung durch Gewindefüße. Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt.
Durch Drehen der Gewindefüße kann die Plattformhöhe leicht verstellt werden. Fixierung der Höhenposition durch Kontermuttern. Einlagen aus feuerverzinktem Gitterrost.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 255 - 320 mm | Gestellmaterial: | Stahl | Plattformlänge: | 910 mm | Plattformbreite: | 610 mm | Gewicht: | 21.8 kg | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Ausführung: | mit Gitterrostplatte | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Arbeitsplattformen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 610mm, eurokraft pro, 476237 49, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste |
| | |
| |