| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475946 Herst.-Nr.: MPA6918V4PKG EAN/GTIN: 0099511930210 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM, Fachboden-BxT 900 x 600 mm, Anbauregal, Breite 935 mm, Boden geschlitzt.
Temperaturbeständig von -38 bis +88 °C, somit auch für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume geeignet. Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden. Mit Eckverbindern lassen sich die Regalfelder im 90°-Winkel oder U-förmig aufstellen. Lieferung mit 4 Fachböden, zusätzliche Böden siehe Zubehör. Fachboden-Verstellraster 100 mm. Leicht zu reinigen - Regalauflagen-Segmente können in gewerblichen Spülmaschinen gereinigt werden.
Ideal für Großküchen, Gastronomie, Fast-Food-Restaurants, Kreuzfahrtschiffe und Supermärkte. Sehr gut geeignet auch für Lager und Archive. Regalauflagen-Segmente pro Fachboden 3 Segmente à 300 mm
- Lebensmittelecht Weiß gesprenkelte Pfosten und Auflageträger, bestehend aus mit Polypropylen ummanteltem Stahlkern - Lebensmittelechte Fachboden-Segmente Mit zusätzlich integriertem, antibakteriellem Schutz , basierend auf der Silberionen-Technologie Bei Einsatz von Eckverbindern (siehe Zubehör) in Eckregalen oder bei U-förmiger Aufstellung reduziert sich die Fachlast auf 100 kg.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Ständerfarbe: | weiß | Regalhöhe: | 1800 mm | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Material: | Stahl, kunststoffummantelt | Höhenverstellraster Böden: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, hygiene steckregal, 475946 49, Eckregal, Eckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Lebensmittelgeeignete Regale, Lebensmittelgeeignetes Regal, Lebensmittelgeeignetes Steckregal, Lebensmittelgeeignete Steckregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kliniken, Regale für Krankenhäuser, Regale für Labore, Regale für Medizinprodukte-Hersteller, Regale für Pflegeheime, Regale für Warenpräsentation, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal für Klinik, Regal für Krankenhaus, Regal für Labor, Regal für Medizinprodukte-Hersteller, Regal für Pflegeheim, Regal für Warenpräsentation, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |