Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM, Fachboden-BxT 900 x 600 mm, Grundregal, Breite 970 mm, Boden glatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM
Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM
Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM
Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM
Artikel-Nr.:
     103-475939
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     MPU6918S4PKG
EAN/GTIN:
     0099511726691
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
Kühlzellen-Regal
Kunststoff-Steckregalsystem PREMIUM, Fachboden-BxT 900 x 600 mm, Grundregal, Breite 970 mm, Boden glatt.

Temperaturbeständig von -38 bis +88 °C, somit auch für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume geeignet. Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden. Mit Eckverbindern lassen sich die Regalfelder im 90°-Winkel oder U-förmig aufstellen. Lieferung mit 4 Fachböden, zusätzliche Böden siehe Zubehör. Fachboden-Verstellraster 100 mm. Leicht zu reinigen - Regalauflagen-Segmente können in gewerblichen Spülmaschinen gereinigt werden.

Ideal für Großküchen, Gastronomie, Fast-Food-Restaurants, Kreuzfahrtschiffe und Supermärkte. Sehr gut geeignet auch für Lager und Archive. Regalauflagen-Segmente pro Fachboden 3 Segmente à 300 mm

- Lebensmittelecht Weiß gesprenkelte Pfosten und Auflageträger, bestehend aus mit Polypropylen ummanteltem Stahlkern - Lebensmittelechte Fachboden-Segmente Mit zusätzlich integriertem, antibakteriellem Schutz , basierend auf der Silberionen-Technologie Bei Einsatz von Eckverbindern (siehe Zubehör) in Eckregalen oder bei U-förmiger Aufstellung reduziert sich die Fachlast auf 100 kg.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Ständerfarbe:
weiß
Regalhöhe:
1800 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Material:
Stahl, kunststoffummantelt
Höhenverstellraster Böden:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlzellenregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, lebensmittelregal grundfeld, hygiene steckregal, grundregal tiefe 600 mm, 475939 49, Eckregal, Eckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Lebensmittelgeeignete Regale, Lebensmittelgeeignetes Regal, Lebensmittelgeeignetes Steckregal, Lebensmittelgeeignete Steckregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kliniken, Regale für Krankenhäuser, Regale für Labore, Regale für Medizinprodukte-Hersteller, Regale für Pflegeheime, Regale für Warenpräsentation, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal für Klinik, Regal für Krankenhaus, Regal für Labor, Regal für Medizinprodukte-Hersteller, Regal für Pflegeheim, Regal für Warenpräsentation, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Steckregal, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,54*
€ 532,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,00*
€ 613,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,05*
€ 633,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,28*
€ 613,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.