Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher, rund, Ø 180 / 250 mm, graphit, Stahlblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher, rund
Sicherheits-Standascher, rund
Sicherheits-Standascher, rund
Sicherheits-Standascher, rund
Artikel-Nr.:
     103-457540
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L16001-P+L15031AS-P,graphit
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher, rund, Ø 180 / 250 mm, graphit, Stahlblech.

Kein Entflammen/Qualm durch kleine Deckelöffnung. Trichterförmiger Deckel - leichte Entsorgung von Zigarettenabfällen.
Weitere Informationen:
Höhe:
820 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
graphit
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
4.78 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, 457540 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.