| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456032 Herst.-Nr.: 6.295-813.0 EAN/GTIN: 4039784978775 |
| | |
|
| | |
| Grundreiniger RM 752, Inhalt 10 l, zur Bodenreinigung.
Für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden. Erzeugt einen strapazierfähigen, schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar, erzeugt strahlenden Hochglanz. NTA- und lösemittelfrei.
Extrakraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Anwendung: Scheuersaugmaschinen Manuell Warnhinweise: - Signalwort Achtung - H319 Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Ausführung: | Lösung | Inhalt: | 10 Liter | Gewicht: | 11.5 kg | pH-Wert: | 13.2 | Gefahrenklasse: | GHS05 | Produkttyp: | Bodenreiniger | GHS: | GHS05 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Heisswachs, Perlwachs, Wachs Waschanlagen, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger 10l kaercher, heißwachs, kärcher heißwachs, Kärcher, 456032 49, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungswagen, Reinigungswägen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,46* | € 49,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,68* | € 49,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,16* | € 51,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 41,93* | € 53,92* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,55* | € 86,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,855* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|