Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz, VE 5 Stk, Polyurethan, orange / blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bügelgehörschutz
Bügelgehörschutz
Artikel-Nr.:
     103-455116
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     26341SB
EAN/GTIN:
     4005781263404
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Bügelgehörschutz, VE 5 Stk, Polyurethan, orange / blau.

Austauschbare Gehörschutzstöpsel. Mehrmals Wiederverwendbar. Ideal für wechselnde Lärmbelästigung.

Bügelgehörschutz mit austauschbaren Gehörschutzstöpseln, mehrmals wiederverwendbar, kann unter dem Kinn getragen werden. Ideal bei wechselnder Lärmbelastung. In SB-Verpackung. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
24 dB(A)
Norm:
EN 352-2
Gehörschutzart:
passiv
Material:
Polyurethan
Farbe:
orange, blau
Gewicht:
0.02 kg
Gewicht pro Stück:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: bügel gehörschutz, Leipold+Döhle, 455116 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Ohrschutz, Ohrstopfen, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 28,60*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 41,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.