Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen Stahl, Rahmen LxB 810 x 610 mm, für Stapelkästen, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen Stahl
Magazinwagen Stahl
Magazinwagen Stahl
Artikel-Nr.:
     103-401315
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     401315
EAN/GTIN:
     4054666000580
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Stapel-Kasten
Magazinwagen Stahl, Rahmen LxB 810 x 610 mm, für Stapelkästen, Tragfähigkeit 200 kg.

35 mm hoher Rahmen bewahrt Transportmaterial vor dem Abrutschen. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Anschraubbarer Schiebebügel. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Für Boxen, Kisten und Kästen im Euroformat 600 x 400 oder 800 x 600 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
mit 1 anschraubbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
810 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Ladehöhe:
192 mm
Länge:
900 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurokraft plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen bis 200 kg, eurokraft pro, 401315 49, Eigenfertigung, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.