Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Standascher, Volumen 5 l, BxHxT 180 x 1150 x 150 mm, Stahlblech, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Standascher
Kombi-Standascher
Kombi-Standascher
Artikel-Nr.:
     103-290509
Herst.-Nr.:
     3951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Standascher, Volumen 5 l, BxHxT 180 x 1150 x 150 mm, Stahlblech, enzianblau.

Diebstahlsichere Bodenplatte. Abschließbar und wettergeschützt.

Attraktive Standsäule, die Ascher und Abfallsammler mit selbstschließender Einwurfklappe kombiniert. Aus geschliffenem Edelstahl oder aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Ausgerüstet mit zwei getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen (Behälter Inhalt ca. 2 bzw. 5 Liter) und Schloss inkl. Schlüssel. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau RAL 5010
Volumen Abfallbehälter:
5 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
enzianblau RAL 5010
Volumen Ascher:
2 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, var standaschenbecher, VAR, 290509 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,21*
€ 307,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 254,42*
€ 307,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,20*
€ 308,30*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 326,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 366,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.