Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 350 x 210 x 140 mm, gelb, VE 14 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-269530
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77901848
EAN/GTIN:
     4250633322642
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 350 x 210 x 140 mm, gelb, VE 14 Stk.

MK 3 Z. Hervorragende Stapelsicherheit auch bei hoher Belastung. Beständig gegen viele Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Leicht zu transportieren mit griffgünstigen Mulden an Vorder- und Rückseite. Universell mit praktischem Zubehör. Durch glatte Innenseiten beste Volumenausnutzung sowie leicht zu reinigen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

Lieferung in Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
350 mm
Außenlänge unten:
300 mm
Außenbreite:
210 mm
Außenbreite unten:
200 mm
Außenhöhe:
140 mm
Farbe:
gelb
Inhalt:
7.46 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l350/300xb210xh140mm pe, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, mauser, 269530 49 (elk4ge), Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 73,96*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 74,53*
31 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 90,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 4,30929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.