Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 160 x 100 x 75 mm, blau, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-269344
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77901838
EAN/GTIN:
     4250633322574
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 160 x 100 x 75 mm, blau, VE 25 Stk.

MK 5. Hervorragende Stapelsicherheit auch bei hoher Belastung. Beständig gegen viele Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Leicht zu transportieren mit griffgünstigen Mulden an Vorder- und Rückseite. Universell mit praktischem Zubehör. Durch glatte Innenseiten beste Volumenausnutzung sowie leicht zu reinigen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

Lieferung in Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
160 mm
Außenlänge unten:
140 mm
Außenbreite:
100 mm
Außenbreite unten:
95 mm
Außenhöhe:
75 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
0.8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l160/140xb100xh75mm pe blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, mauser, 269344 49 (elk2bl), Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 38,79*
Lager 103
179
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 39,20*
31 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 37,15*
€ 49,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
39008747
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.