Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gliederkette, Gliederstärke 8 mm, Bundlänge 25 m, schwarz-gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gliederkette
PE-Gliederkette
Artikel-Nr.:
     103-181976
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.25.095
EAN/GTIN:
     4055381364384
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff 25m
absperrketten kunststoff
PE-Gliederkette, Gliederstärke 8 mm, Bundlänge 25 m, schwarz-gelb.

Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw. eingesetzt. Sie sind - wie viele Einrichtungen im Straßenraum - stark belastet, z.B. durch Vandalismus. Verpackungseinheit 25 m.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz, gelb
Produkttyp:
Absperrketten
Gliederstärke:
8 mm
Länge:
25 m
Kettenglied-Innenmaß:
52x11 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette schwarz kunststoff, 181976 49, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kette, Ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.