Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm, 1 Kettenöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
City-Poller
City-Poller
City-Poller
City-Poller
Artikel-Nr.:
     103-181783
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     160.12.939
EAN/GTIN:
     4055381106755
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm, 1 Kettenöse.

City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoller mit geformter Aluminiumkappe. Feuerverzinkt und zusätzlich antikbraun lackiert (RAL 8019). Gesamthöhe: 1250 mm (950 mm Überflur). Wandstärke: 2,9 mm. Zum festen Einbau sowie herausnehmbar mit Feuerwehr-Dreikant nach DIN 3223. Den dazu passenden Schlüssel finden Sie unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1250 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Pfostenmaße:
108 mm
Material:
Stahl, Aluminium
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
graubraun RAL 8019
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 181783 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.