| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178039 Herst.-Nr.: h5010653 EAN/GTIN: 7612176076814 |
| |
|
| | |
| LED-USB-Leuchte SNAKE, Höhe 350 mm, nachtblau.
Klein und kompakt.
LED-USB-Leuchte SNAKE aus ABS und Metall ist eine pfiffige Leuchte für Anschluss an Notebook oder PC. Über ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) auch an der Steckdose anschließbar. Dank dem flexiblen Schwanenhals bringt man die LED-Leuchte schnell in die perfekte Position. Sie ist sehr kompakt, daher auch leicht mit dem Notebook zu transportieren. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, diese können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Kabellänge inkl. USB 1,1 m. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tischleuchten | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | G (Spektrum A bis G) | Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h | Leuchtmittel: | LED | Leistung: | 1.5 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß | Farbtemperatur: | 3000 K | Max. Beleuchtungsstärke: | 1000 Lux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooklampe, Notebookleuchte, notebook lampe, Hansa, 178039 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampe, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Homeoffice, Home office, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchte, Schreibtischleuchten, Tischlampe, Tischlampen, Tischleuchte, Tischleuchten |
| | |
| |