Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 724 x 815 mm, Nutzhöhe 1650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177697
Herst.-Nr.:
     KB3A50101650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316443083
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 724 x 815 mm, Nutzhöhe 1650 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Kunststoff-Rollplatte mit 4 Verstärkungseisen.

Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand, pulverbeschichtet in Enzianblau RAL 5010 oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1630 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177697 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Möbelroller, Rollrahmen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,02*
€ 189,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 189,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 198,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 202,47*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 213,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,28*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,39*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD810RRMRC01
ab € 48,30*
Zubehör
k.A.
268073
ab € 33,49*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 14,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,38*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,82*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,18*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,47*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,50*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,59*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.