| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177307 Herst.-Nr.: ECE 10K5 EAN/GTIN: 4045761133211 |
| |
|
| | |
| Tischwaage, flache Bauweise, Wägebereich bis 10 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 320 x 260 mm.
Unkompliziert, mobil und preiswert.
Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Sehr schnelle Anzeige Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung. Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis. Besonders flache Bauweise. Weitere Informationen: | | Wägebereich max.: | 10 kg | Ziffernschritt: | 5 g | Maße Wägeplattform: | 320x260 mm | Wägeplattformmaterial: | Kunststoff | Höhe: | 60 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, paketwaage bis 10kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, KERN, 177307 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,16* | € 110,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,55* | € 110,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 81,74* | € 112,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,11* | € 116,05* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 135,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|