Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel, 2-lagig, oben offen, Folienstärke 65 µm, BxL 200 x 200 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Artikel-Nr.:
     103-177045
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LPB5L
EAN/GTIN:
     4061753104694
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel, 2-lagig, oben offen, Folienstärke 65 µm, BxL 200 x 200 mm, VE 500 Stk.

2-lagig, oben offen. Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Besonders leichte und preisgünstige Variante. Stark und robust.

Schützender, 2-lagiger Luftpolsterbeutel für kleinere, stoßempfindliche Produkte. Der bewährte Beutel zur Polsterung oberflächenempfindlicher Ware. Ideal für Werkzeuge, Kleinteile, Muster, Ersatzteile, Material etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
65 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ratioform luftpolsterbeutel, pe-beutel, luftpolsterbeutel 200mmx150mm, 177045 49 (LPB5L), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.