Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien, 3 Gitterrost-Regalböden, 1 Regalwannenboden, Grundregal, Regalbreite 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Artikel-Nr.:
     103-175334
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2163-D
EAN/GTIN:
     4260281965092
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien, 3 Gitterrost-Regalböden, 1 Regalwannenboden, Grundregal, Regalbreite 1300 mm.

Sichere Innenlagerung und Abfüllen gewässergefährdender und entzündbarer Medien in Kleingebinden. Alle Regalteile, Wannenböden, Gitterroste aus verzinktem Stahlblech. Individuell erweiterbar - einfache Steckmontage, robuste Bauweise. Tragfähigkeit je Lagerebene 130 kg, bei verteilter Last. Regalebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Zulassung - Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Gitterrost-Regalböden und einem zentralen Regalwannenboden.
Weitere Informationen:
Fachlast:
130 kg
Regalart:
Grundregal
Gesamtbreite:
1360 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Breite:
1300 mm
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4
Höhenverstellraster Fachebenen:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, kleingebinderegal gr, grund regal, LaCont, 175334 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregal, Fassregale, Kleingebinderegale, Regal, Regale, Umweltregale, Wannenregal, Wannenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,74*
€ 725,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,29*
€ 703,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2165-D
ab € 73,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.