| |
|
| Artikel-Nr.: 103-173102 Herst.-Nr.: 49010-20B/7021/7035 EAN/GTIN: 4059096736719 |
| |
|
| | |
| EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / lichtgrau.
Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 5 Stück | Abteilbreite: | 300 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, C+P, 173102 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |