Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Raumpflege-/Geräteschrank, verkürzte Trennwand, 6 Haken, Abteile 2 x 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Raumpflege-/Geräteschrank
EVOLO Raumpflege-/Geräteschrank
EVOLO Raumpflege-/Geräteschrank
Artikel-Nr.:
     103-172915
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49110-00/7021/9016
EAN/GTIN:
     4056211612637
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
EVOLO Raumpflege-/Geräteschrank, verkürzte Trennwand, 6 Haken, Abteile 2 x 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / verkehrsweiß.

Mit verkürzter Mitteltrennwand, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Garderobenstange mit 6 Schiebehaken. 2 Türen zueinander schlagend, Aufhängung in Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, c+p möbelsysteme putzmittelschrank, garderobenschrank trennwand, putzmittelschrank 50cm tief, C+P, 172915 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Geräteschränke, Kombischrank, Kombischränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.