Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, rot / weiß, verzinkt und lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-170670
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-170670-PX042
EAN/GTIN:
     4260563721033
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, rot / weiß, verzinkt und lackiert.

Aus Stahlrohr.

Pfosten mit 2 Ösen. Zum Einbetonieren Höhe über Flur 1000 mm, Tiefe unter Flur 330 mm.

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Zinkrohr, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 170670 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
12-170689-PX110
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.