Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Personenleitsystem Kunststoffpfosten, Höhe 950 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     103-170618
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     611598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem, Kunststoffpfosten, Höhe 950 mm, rot.

Besucherströme führen, Flächen abgrenzen, Räume sperren.

Das Personenleitsystem überzeugt durch Qualität und Funktion. Die Gurte der Pfosten sind untereinander und zusätzlich mit der Wandkassette (siehe Zubehör) kombinierbar. Fuß-Ø 345 mm. Mit Gurtbandbremssystem. Die Gurte werden sanft eingezogen. Die Abnutzung der Bänder wird vermindert, die Lebensdauer erhöht. Eine Arretierung verhindert eine versehentliche Lösung des Gurtbandes. Schwerer Gussfuß mit dekorativer, schwarzer Kunststoffabdeckung. Pfostenhöhe 950 mm. Gurtband schwarz. Auszug max. 2000 mm, empfohlen 1700 mm.
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, Absperrband, Absperrbänder, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrpfosten
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
73 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 132,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.