Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassraummatte Höhe 5,3 mm, Breite 900 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Nassraummatte Höhe 5,3 mm
Nassraummatte Höhe 5,3 mm
Nassraummatte Höhe 5,3 mm
Artikel-Nr.:
     103-124053
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     538C0036GY
EAN/GTIN:
     0662641856073
Suchbegriffe:
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Anti-Rutsch-Matte
Nassraummatte Höhe 5,3 mm, Breite 900 mm, pro lfd. m, grau.

UV-beständig. Antibakteriell. Rutschhemmende Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-Regelung BGR 181.

UV-beständige, antibakterielle PVC-Matte im Wellendesign. Griffige Oberfläche mit einer rutschfesten (R10) und zugleich angenehmen Lauffläche für den Barfußbereich. Für leichte Beanspruchung geeignet. Anti-mikrobiell behandeltes Material verhindert das Wachstum von Pilzen oder Bakterien. Durch die offene Oberfläche können Wasser, Seife und Shampoo einfach abfließen - daher geeignet für Umkleidebereiche, Duschen, Saunen. Leicht zur reinigen und pflegeleicht.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
5.3 mm
Eigenschaft:
antibakteriell, rutschhemmend, isolierend, UV-beständig, Drainage
Material:
PVC
Farbe:
grau
Flächengewicht:
3.6 kg/m²
Rollenlänge max.:
12.2 m
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, feuchtraumbodenmatten grau, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, NOTRAX, 124053 49, Antibakterielle Matte, Antibakterielle Matten, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen, Umkleidematte, Umkleidematten, Weich-PVC-Matte, Weich-PVC-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,03*
€ 94,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,25*
€ 90,74
pro Meter
ab 3 Meter
€ 75,49*
€ 89,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,92*
€ 87,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,24*
€ 83,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,67*
€ 71,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.