Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel, ØxL 110 x 170 mm, Bandbreite 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel
Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel
Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel
Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel
Artikel-Nr.:
     103-123631
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.14
EAN/GTIN:
     4052469002442
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Band-Ölskimmer mit Standfuß flexibel, ØxL 110 x 170 mm, Bandbreite 30 mm.

Durch Bandskimmer wird die Kontaminierung von Emulsionen/Dispersionen durch Fremdöle stark eingeschränkt, die hohe Kühlwirkung bleibt erhalten. Der Einsatz von Bandskimmern verringert die Entsorgungskosten (durch längere Standzeiten von Kühlschmierstoffen) und verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen. Die Bakterienbildung in Kühlschmierstoffen wird vermieden - dies erhöht die Standzeit von Kühlschmierstoffen, verringert das Risiko von Hautkrankheiten und reduziert die Geruchs- und Dampfentwicklung. In der industriellen Prozesstechnik können Bandskimmer zur Aufbereitung von Kühlschmierstoffen und zur Abtrennung von Ölen in der Abwasserbehandlung eingesetzt werden und tragen entsprechend zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Abfallreduzierung bei. Hohe Effizienz - 99% aller Oberflächenöle werden entfernt.

Wirksame und effiziente Entfernung von Fremdölen in Kühlschmiermitteltanks, Prozess- und Chemikalienbädern, Industrieanlagen etc. Die richtige Augenhöhe und der richtige Winkel können jederzeit einfach selbst eingestellt werden. Zur Entfernung von Fremd- und Oberflächenölen in Kühlschmiermitteltanks von Werkzeugmaschinen, Prozessbädern usw. Inklusive 1 Band mit Umlauflänge 400 mm. Abweichende Umlauflängen von 600 bis 2000 mm (in 200-mm-Schritten) lieferbar, bitte im Bestelltext angeben. Skimmerbänder sind regulär in Bandumlauflängen in 200-mm-Schritten lieferbar. Berechnung der passenden Bandumlauflänge (siehe auch Zeichnung) : (H + A) x 2 + 140 mm = Bandumlauflänge in mm H = Höhe des Tanks (mm) A = Abstand des Skimmers zum Tank (bei Bedarf) Anwendungsbereiche: - In Kühlschmiermitteltanks, Prozess-/Chemikalienbädern etc. werden Fremdöle wirksam und effizient entfernt - In Reinigungsanlagen (Ultraschallbäder, Teile-Waschanlagen etc.) müssen - zur optimalen Säuberung von zu entfettenden Teilen - aufschwimmende Öle abgeskimmt werden - Für Industrieanlagen ist es gesetzlich vorgeschrieben, Öle zu entfernen, bevor verbrauchtes Prozesswasser entsorgt wird - In Stahlbearbeitungswerken und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben ist es notwendig, Öle zu entfernen, bevor weitere Arbeitsprozesse ausgeführt werden

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Länge:
170 mm
Durchmesser:
110 mm
Ölförderkapazität:
3 l/h
Situation:
Prävention von Fremdölen / Oberflächenölen
Ausführung:
Öl
Badtemperatur max.:
40 °C
pH Arbeitsbereich:
5 - 10
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Band-Ölskimmer, Öl-Bandskimmer, Ölbandskimmer, raw bindevlies, bindevlies, bindevlies öl, 123631 49, Bandskimmer, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Reinigung, Reinigungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 355,03*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 292,95*
€ 358,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.