| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123613 Herst.-Nr.: WS2 EAN/GTIN: 4260589112631 |
| |
|
| | |
| Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung Öl, Länge 3000 mm, Ø 75 mm, weiß, VE 8 Stk.
Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.
Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Öl | Bindung: | 125 l/VE | Material: | 100% PP-Vliesflockenfüllung | Länge: | 3 m | Durchmesser: | 75 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 8 kg | Beanspruchung: | stark | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies saugschlauch ausführung öl, öl aufsaugtuch, ölbindevlies schlauch, 123613 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel |
| | |
| |