| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123561 Herst.-Nr.: GR223-D EAN/GTIN: 4260589111252 |
| |
|
| | |
| Vliesrolle, BxL 400 mm x 25 m, im Spenderkarton, heavy, mehrfach perforiert.
Heavy, oben und unten verstärkt und fusselfrei, quer und mehrmals längs mittig perforierte Rolle. 100% fusselfrei auf beiden Seiten. Schützt Böden, Arbeitsplätze und Arbeitsflächen. Ist für Wartungsarbeiten geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | universal | Länge: | 25 m | Breite: | 400 mm | Bindung: | 48 l/VE | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies, bindevlies, 123561 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| |