Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm VIEWLITE, zur Wandmontage, silber / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm VIEWLITE
Monitorarm VIEWLITE
Monitorarm VIEWLITE
Artikel-Nr.:
     103-123379
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.202
EAN/GTIN:
     0805410582029
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitorarm VIEWLITE, zur Wandmontage, silber / weiß.

Rotieren 360°, neigen +90° / -55°, schwenken 180°. Einfache Montage und Einstellung - Monitorrotationsblockade möglich. Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75 / 100 x 100 mm, mit praktischem VESA-Schnellverschluss-System. Max. Belastung 8 kg pro Monitor. Integriertes Kabelmanagement. Hauptkomponenten aus Aluminium - 40% des Aluminiums ist bereits recycelt.

Dieser Monitorarm bietet die Möglichkeit, einen Bildschirm nah an der Wand zu montieren. Mit dieser Montagelösung wird Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch frei. Nach Montage ist der Monitor neig- und schwenkbar, so dass dieser perfekt auf den Anwender eingestellt werden kann. Ferner ist diese Lösung einsetzbar für LCD-Wände und gut kombinierbar mit den anderen Produkten aus der VIEWLITE-Serie.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
silber, weiß
Tragfähigkeit:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarme dataflex, halterung tv, Dataflex, 123379 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Schwenkarm, Schwenkarme, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 75,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,94*
€ 76,28*
13 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 81,94*
€ 4,95*
ab € 61,73*
€ 83,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,023*
€ 147,993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,47*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.