Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1395 x 820 x 655 mm, 150 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japaner
Japaner
Artikel-Nr.:
     103-122227
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011810
EAN/GTIN:
     4037017118103
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1395 x 820 x 655 mm, 150 l.

Rollengelagerte Luftgummi-Räder (4 PR). Räder mit verstärkten Decken. Serienmäßig wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand. Stahlrohrgestell, Verstärkungsblech unter der Abstellkufe. Komplett pulverbeschichtet.

Die wasser- und öldicht verschweißte Wanne ist leicht zu manövrieren und nach vorn zu entleeren.

Auf Anfrage in feuchtraumgeeigneter Edelstahl-Ausführung, rostfrei, oder feuerverzinkt und Kranösen lieferbar.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
150 Liter
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Luftreifen
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
655 mm
Länge:
1395 mm
Breite:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 150 liter, japanerkarre, 122227 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.