Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ficus benjamina, Naturstamm, mit Keramiktopf, Höhe 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Artikel-Nr.:
     103-122113
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     122113KK
EAN/GTIN:
     4003529894798
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze ficus
Ficus benjamina, Naturstamm, mit Keramiktopf, Höhe 1800 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Hier ist es: das Musterexemplar eines Ficus benjamina, das in keinem Büro fehlen darf. Durch die zahlreichen Blätter wirkt die künstliche Birkenfeige schön buschig und durch den Naturstamm außerdem wie echt. Ob klein oder groß: Suchen Sie sich Ihre persönliche Lieblingsvariante der vielleicht beliebtesten Kunstpflanze überhaupt aus! Hinweis: für bestmögliche Standfestigkeit wird der Keramiktopf etwas größer als der Innentopf geliefert. Der Hohlraum sollte bei Bedarf mit Pflanzgranulat o.ä. aufgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1800 mm
Behältnis:
Keramiktopf
Behälterfarbe:
weiß
Durchmesser Behältnis:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 122113 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.